Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001201 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001201 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1201 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576636646
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 01 Innendurchmesser d: 12 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß d2: 18,2 mm Tragzahlen statisch: 1,43 kN r min: 0,6 mm Schultermaß D1: 26,4 mm Referenzdrehzahl min-1: 50000 Tragzahlen dynamisch: 6,24 kN Käfigwerkstoff: Kunststoff Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 10 mm Grenzdrehzahl min-1: 32000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,072 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,072 kN
Grenzdrehzahl min-1:
32000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
50000
Schultermaß D1:
26,4 mm
Schultermaß d2:
18,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
6,24 kN
Tragzahlen statisch:
1,43 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 12,61*
€ 16,99*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,69*
€ 17,01*
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 12,73*
€ 17,18*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 18,65*
7 Tage
129
1
€ 10,00*
ab € 14,60*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.