Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001202 ETN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001202 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1202 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576623073
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: 12.. Bohrungskennzahl: 02 Schultermaß D1: 29,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,09 kN r min: 0,6 mm Bauart: Pendelkugellager Tragzahlen statisch: 1,76 kN Schultermaß d2: 21,2 mm Referenzdrehzahl min-1: 45000 Tragzahlen dynamisch: 7,41 kN Innendurchmesser d: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 28000 Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 11 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,09 kN
Grenzdrehzahl min-1:
28000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
45000
Schultermaß D1:
29,6 mm
Schultermaß d2:
21,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,41 kN
Tragzahlen statisch:
1,76 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1001202 ETN9/C3, 1202 ETN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 20,29*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 21,78*
2 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 16,50*
€ 21,85*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 21,97*
1
€ 3,19*
ab € 17,35*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 202,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1202-TVH-C3
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.