Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001203 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001203 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1203 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576624513
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 03 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 33,6 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm r min: 0,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 24000 Schultermaß d2: 24 mm Referenzdrehzahl min-1: 38000 Tragzahlen dynamisch: 8,84 kN Tragzahlen statisch: 2,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,12 kN Innendurchmesser d: 17 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
38000
Schultermaß D1:
33,6 mm
Schultermaß d2:
24 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,84 kN
Tragzahlen statisch:
2,2 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1203 ETN9, 1001203 ETN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
1
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 17,88*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 19,29*
1
€ 3,19*
ab € 18,14*
€ 23,77*
2 Tage
278
1
€ 4,90*
ab € 18,76*
€ 24,50*
7 Tage
278
1
€ 10,00*
ab € 19,16*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.