Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001205 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001205 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1205 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576621376
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Vorteile: Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 52 mm Schultermaß d2: 33,3 mm Baureihe: 12.. Bohrungskennzahl: 05 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 45,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,21 kN Spannhülse: H 205 Innendurchmesser Hülse d1: 20 mm Breite B: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 18000 r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,21 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Schultermaß D1:
45,6 mm
Schultermaß d2:
33,3 mm
Spannhülse:
H 205
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1205 EKTN9, 1001205 EKTN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,08*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 17,16*
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 12,82*
€ 17,31*
1
€ 3,19*
ab € 13,69*
€ 18,55*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.