Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001206 EKTN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001206 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1206 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577051950
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: kegelig Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 53 mm Schultermaß d2: 40,1 mm Referenzdrehzahl min-1: 24000 Tragzahlen dynamisch: 15,6 kN Tragzahlen statisch: 4,65 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,24 kN Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 16 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000 r min: 1 mm Spannhülse: H 206 Innendurchmesser Hülse d1: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,24 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Schultermaß D1:
53 mm
Schultermaß d2:
40,1 mm
Spannhülse:
H 206
Tragzahlen dynamisch:
15,6 kN
Tragzahlen statisch:
4,65 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1001206 EKTN9/C3, 1206 EKTN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 13,00*
€ 17,71*
1 Tag
53
1
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 17,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 19,21*
6 Tage
53
1
€ 10,00*
ab € 14,28*
€ 19,50*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1206-K-TVH-C3
ab € 10,01*
Ähnlich
SNR
1206.KC3
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.