Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001206 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001206 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1206 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622243
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 06 Tragzahlen dynamisch: 15,6 kN Außendurchmesser D: 62 mm Tragzahlen statisch: 4,65 kN Grenzdrehzahl min-1: 15000 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 53 mm Schultermaß d2: 40,1 mm Referenzdrehzahl min-1: 24000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,24 kN Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,24 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Schultermaß D1:
53 mm
Schultermaß d2:
40,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
15,6 kN
Tragzahlen statisch:
4,65 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, 1001206 ETN9, 1206 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 10,65*
€ 14,39*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,41*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,00*
€ 14,72*
2 Tage
852
1
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 18,90*
1
€ 3,19*
ab € 15,01*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.