Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001207 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001207 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1207 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576621642
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 72 mm Tragzahlen dynamisch: 19 kN Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 62,3 mm Schultermaß d2: 47 mm Referenzdrehzahl min-1: 20000 Tragzahlen statisch: 6 kN Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 r min: 1,1 mm Spannhülse: H207 Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,31 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
20000
Schultermaß D1:
62,3 mm
Schultermaß d2:
47 mm
Spannhülse:
H207
Tragzahlen dynamisch:
19 kN
Tragzahlen statisch:
6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1001207 EKTN9, 1207 EKTN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 15,90*
€ 21,27*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 21,49*
1 Tag
192
1
€ 4,90*
ab € 16,22*
€ 21,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,59*
€ 22,08*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.