Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001207 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001207 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1207 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622205
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 62,3 mm Schultermaß d2: 47 mm Referenzdrehzahl min-1: 20000 Tragzahlen dynamisch: 19 kN Tragzahlen statisch: 6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,31 kN Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 r min: 1,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
20000
Schultermaß D1:
62,3 mm
Schultermaß d2:
47 mm
Tragzahlen dynamisch:
19 kN
Tragzahlen statisch:
6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1207 ETN9, 1001207 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 13,77*
€ 18,50*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,52*
2 Tage
256
1
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 20,10*
7 Tage
266
1
€ 10,00*
ab € 16,82*
€ 21,98*
Lager 8670
1
1
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.