Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001208 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001208 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1208 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576626746
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 08 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 40 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 68,8 mm r min: 1,1 mm Schultermaß d2: 53,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 19,9 kN Tragzahlen statisch: 6,95 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,36 kN Spannhülse: H208 Innendurchmesser Hülse d1: 35 mm Breite B: 18 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
35 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Schultermaß D1:
68,8 mm
Schultermaß d2:
53,6 mm
Spannhülse:
H208
Tragzahlen dynamisch:
19,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,95 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1001208 EKTN9, 1208 EKTN9
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 15,75*
€ 21,49*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 21,50*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 18,43*
€ 24,96*
6 Tage
54
€ 10,00*
ab € 19,73*
€ 26,66*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.