Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001208 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001208 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1208 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622274
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 08 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 68,8 mm Schultermaß d2: 53,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 19,9 kN Tragzahlen statisch: 6,95 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,36 kN Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 r min: 1,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Schultermaß D1:
68,8 mm
Schultermaß d2:
53,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,9 kN
Tragzahlen statisch:
6,95 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1208 ETN9, 1001208 ETN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 18,62*
€ 24,48*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 24,67*
2 Tage
91
1
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 24,76*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 24,90*
Lager 8670
11
1
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1208-TVH
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.