Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001209 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001209 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1209 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576622229
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 09 Bohrungsform: kegelig Tragzahlen dynamisch: 22,9 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN Außendurchmesser D: 85 mm Bauart: Pendelkugellager Spannhülse: H209 Innendurchmesser d: 45 mm Schultermaß D1: 73,7 mm Breite B: 19 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 r min: 1,1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser Hülse d1: 40 mm Schultermaß d2: 57,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 17000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,4 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
45 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
17000
Schultermaß D1:
73,7 mm
Schultermaß d2:
57,5 mm
Spannhülse:
H209
Tragzahlen dynamisch:
22,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1209 EKTN9, 1001209 EKTN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 24,62*
4 Tage
149
1
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 24,74*
1
€ 3,19*
ab € 22,68*
€ 30,06*
6 Tage
149
1
€ 10,00*
ab € 22,50*
€ 30,07*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.