Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001211 EKTN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001211 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1211 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576638398
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 11 Bohrungsform: kegelig Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 88,4 mm Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 27,6 kN Tragzahlen statisch: 10,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,54 kN Spannhülse: H211 Innendurchmesser Hülse d1: 50 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 r min: 1,5 mm Schultermaß d2: 70,1 mm Innendurchmesser d: 55 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Schultermaß D1:
88,4 mm
Schultermaß d2:
70,1 mm
Spannhülse:
H211
Tragzahlen dynamisch:
27,6 kN
Tragzahlen statisch:
10,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1211 EKTN9/C3, 1001211 EKTN9/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 30,91*
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 23,40*
€ 31,07*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 23,52*
€ 31,09*
1 Tag
197
€ 4,90*
ab € 27,92*
€ 36,66*
1 Tag
197
€ 7,90*
ab € 28,07*
€ 36,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1211-K-TVH-C3
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.