Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001211 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001211 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1211 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576623509
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 11 Bohrungsform: kegelig Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 88,4 mm Schultermaß d2: 70,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,54 kN Breite B: 21 mm r min: 1,5 mm Innendurchmesser Hülse d1: 50 mm Tragzahlen statisch: 10,6 kN Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 27,6 kN Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 Spannhülse: H211
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Schultermaß D1:
88,4 mm
Schultermaß d2:
70,1 mm
Spannhülse:
H211
Tragzahlen dynamisch:
27,6 kN
Tragzahlen statisch:
10,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1211 EKTN9, 1001211 EKTN9
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 8,90*
ab € 24,84*
€ 32,81*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 32,82*
1 Tag
287
€ 4,90*
ab € 25,84*
€ 34,11*
1 Tag
287
€ 7,90*
ab € 25,98*
€ 34,11*
Lager 8670
14
€ 4,90*
ab € 33,98*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.