Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001212 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001212 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1212 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576625008
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 12 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 97,6 mm Schultermaß d2: 78 mm Referenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 31,2 kN Tragzahlen statisch: 12,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,62 kN Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 22 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,62 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Schultermaß D1:
97,6 mm
Schultermaß d2:
78 mm
Tragzahlen dynamisch:
31,2 kN
Tragzahlen statisch:
12,2 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, 1212 ETN9, 1001212 ETN9
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 33,09*
€ 42,04*
4 Tage
23
€ 4,90*
ab € 33,38*
€ 42,24*
2 Tage
23
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 42,24*
7 Tage
23
€ 10,00*
ab € 39,06*
€ 49,35*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1212-TVH
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.