Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001215 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001215
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1215
EAN/GTIN:
     7316576605024
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bohrungskennzahl: 15 r min: 1,5 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 116 mm Tragzahlen dynamisch: 39 kN Innendurchmesser d: 75 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Außendurchmesser D: 130 mm Schultermaß d2: 93 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,8 kN Referenzdrehzahl min-1: 10000 Tragzahlen statisch: 15,6 kN Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
10000
Schultermaß D1:
116 mm
Schultermaß d2:
93 mm
Tragzahlen dynamisch:
39 kN
Tragzahlen statisch:
15,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 64,25*
3 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 53,96*
€ 64,56*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 53,60*
€ 64,56*
6 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 63,03*
€ 72,59*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 101,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 11 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 17 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 58,94* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 509,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1215-TVH
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.