Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001218/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001218/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218/C3
EAN/GTIN:
     7316576605413
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 18 Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 142 mm Schultermaß d2: 112 mm Referenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen dynamisch: 57,2 kN Tragzahlen statisch: 23,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,08 kN Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 30 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,08 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Schultermaß D1:
142 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Tragzahlen dynamisch:
57,2 kN
Tragzahlen statisch:
23,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1218/C3, 1001218/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 110,23*
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 101,67*
€ 112,37*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 101,01*
€ 112,37*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 108,58*
€ 120,29*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 139,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 278,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10046377
ab € 84,62*
Ähnlich
SNR
1218.C3
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.