Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001219/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001219/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1219/C3
EAN/GTIN:
     7316574217274
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1219/C3, 1001219/C3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 192,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,36*
€ 195,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,50*
€ 315,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.