Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001220 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001220
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     7316576605475
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bohrungskennzahl: 20 Tragzahlen statisch: 30 kN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß d2: 127 mm Referenzdrehzahl min-1: 7500 Tragzahlen dynamisch: 68,9 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch r min: 2,1 mm Breite B: 34 mm Schultermaß D1: 159 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,29 kN Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
34 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,29 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Schultermaß D1:
159 mm
Schultermaß d2:
127 mm
Tragzahlen dynamisch:
68,9 kN
Tragzahlen statisch:
30 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1220, 1001220
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 145,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,31*
€ 145,65*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 128,91*
€ 146,38*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 135,12*
€ 148,40*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 148,50*
€ 163,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 148,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
1220
ab € 103,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.