Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001303 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001303 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1303 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620676
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 03 Bohrungsform: zylindrisch Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Schultermaß d2: 28,9 mm Innendurchmesser d: 17 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 41 mm Referenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Tragzahlen statisch: 3,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,18 kN Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Grenzdrehzahl min-1: 20000 r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,18 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Schultermaß D1:
41 mm
Schultermaß d2:
28,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
3,4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, 1001303 ETN9, 1303 ETN9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,07*
€ 21,91*
1
€ 3,19*
ab € 17,68*
€ 23,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,30*
€ 24,96*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 14 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1303S
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.