Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001304 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001304 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1304 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620683
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 04 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Schultermaß D1: 45,6 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,21 kN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß d2: 33,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 26000 Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 4 kN Breite B: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 18000 r min: 1,1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,21 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
26000
Schultermaß D1:
45,6 mm
Schultermaß d2:
33,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager 20mm, führungslager, skf führungslager, 1304 ETN9, 1001304 ETN9
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 8,90*
ab € 13,60*
€ 18,73*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 18,74*
1 Tag
33
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 22,40*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 22,40*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1304-TVH
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.