Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001306 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001306 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1306 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576626302
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: 13.. Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 60,9 mm Schultermaß d2: 44,9 mm Referenzdrehzahl min-1: 19000 Tragzahlen dynamisch: 22,5 kN Tragzahlen statisch: 6,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,36 kN Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 19 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 r min: 1,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
19000
Schultermaß D1:
60,9 mm
Schultermaß d2:
44,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
22,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 18,58*
€ 24,52*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 24,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,62*
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 26,55*
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,85*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.