Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001309 ETN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001309 ETN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1309 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576620744
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Innendurchmesser d: 45 mm Baureihe: 13.. Bohrungskennzahl: 09 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 89,5 mm Schultermaß d2: 67,7 mm Referenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 39 kN Tragzahlen statisch: 13,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,7 kN Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 r min: 1,5 mm Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Schultermaß D1:
89,5 mm
Schultermaß d2:
67,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
39 kN
Tragzahlen statisch:
13,4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1309 ETN9/C3, 1001309 ETN9/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,12*
€ 43,20*
1 Tag
81
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 43,41*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 45,76*
7 Tage
76
€ 10,00*
ab € 39,53*
€ 49,45*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 42,66*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10006888
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.