Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001310 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001310 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1310 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576624360
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: 13.. Bohrungskennzahl: 10 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 95 mm Schultermaß d2: 70,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 12000 Tragzahlen dynamisch: 43,6 kN Tragzahlen statisch: 14 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,72 kN Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,72 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
12000
Schultermaß D1:
95 mm
Schultermaß d2:
70,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
43,6 kN
Tragzahlen statisch:
14 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1001310 ETN9, 1310 ETN9
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 38,61*
€ 49,54*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 49,55*
1 Tag
102
€ 4,90*
ab € 44,44*
€ 55,69*
5 Tage
112
€ 10,00*
ab € 45,15*
€ 56,74*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 47,57*
€ 59,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1310-TVH
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.