Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001311 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001311 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1311 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576622021
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 11 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 104 mm Schultermaß d2: 77,7 mm Referenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 50,7 kN Tragzahlen statisch: 18 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,92 kN Grenzdrehzahl min-1: 7500 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,92 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Schultermaß D1:
104 mm
Schultermaß d2:
77,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
50,7 kN
Tragzahlen statisch:
18 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, 1311 ETN9, 1001311 ETN9
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 48,85*
€ 59,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,00*
€ 59,83*
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 55,72*
€ 66,73*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 59,61*
€ 70,13*
Lager 8670
20
€ 4,90*
ab € 70,66*
€ 100,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1311-TVH
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.