Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001318 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1318
EAN/GTIN:
     7316576605628
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 190 mm Breite B: 43 mm Breite C: 45 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
190 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
45 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, 1001318, 1318
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 188,90*
€ 207,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 188,61*
€ 207,14*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 212,90*
1
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 256,99*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 308,18*
€ 352,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 332,81*
€ 396,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135935
ab € 148,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.