Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10016007 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10016007
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16007
EAN/GTIN:
     7316577015846
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 44,1 mm Schultermaß D1: 53 mm Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 62 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 160.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Breite B: 9 mm Innendurchmesser d: 35 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 15000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 24000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 8,15 kN Tragzahlen dynamisch: 13 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,38 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein r min: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
160..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,38 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
24000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
44,1 mm
Schultermaß D1:
53 mm
Tragzahlen dynamisch:
13 kN
Tragzahlen statisch:
8,15 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10016007, 16007
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 6,19*
€ 8,44*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,45*
1 Tag
304
1
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 9,78*
1 Tag
330
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 9,78*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16007-A
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.