Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001726203-2RS1 SKF Y-Lager mit normalem Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080935b.jpg
0901d1968080935b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001726203-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726203-2RS1
EAN/GTIN:
     7316576620195
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Art der Befestigung: Passungssitz Ausführung Gummidämmring: RIS 203 Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Außendurchmesser D: 40 mm Baureihe: 17262.. Bohrungskennzahl: 03 zöllig/metrisch: metrisch Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser d: 17 mm Tragzahlen dynamisch: 9,6 kN r min: 0,6 mm Ringnut: nein Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Breite B: 12 mm Tragzahlen statisch: 4,8 kN Schultermaß d1: 24,5 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Gummidämmring:
RIS 203
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
17262..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
12 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
17 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
24,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
9,6 kN
Tragzahlen statisch:
4,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, 1001726203-2RS1, GEHÄUSELAGER, 1726203-2RS1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,50*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 9,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,88*
€ 9,89*
1
€ 3,19*
ab € 7,26*
€ 10,10*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 520,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.