Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001726307-2RS1 SKF Y-Lager mit normalem Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080935b.jpg
0901d1968080935b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001726307-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726307-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577742940
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 21 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 21 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, 1726307-2RS1, 1001726307-2RS1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 18,35*
€ 24,79*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 24,80*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 19,68*
€ 26,40*
1 Tag
62
1
€ 4,90*
ab € 20,03*
€ 26,99*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 38,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 380,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.