Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001988/1922/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001988/1922/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1988/1922/Q
EAN/GTIN:
     7316570113556
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 28,575 mm Außendurchmesser D: 57,15 mm Breite B: 19,845 mm Breite C: 20,16 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 Referenzdrehzahl min-1: 9000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
57,15 mm
Breite B:
19,845 mm
Breite C:
20,16 mm
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
28,575 mm
Referenzdrehzahl min-1:
9000
Weitere Suchbegriffe: 1001988/1922/Q, 1988/1922/Q
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 8,86*
€ 12,44*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 9,11*
€ 12,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,45*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 17,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 19,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.