Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100207-ZNR SKF Rillenkugellager mit Einfüllnuten, Nut u. Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8757.jpg
0901d196808e8757.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100207-ZNR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     207-ZNR
EAN/GTIN:
     7316576679544
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Referenzdrehzahl min-1: 17000 Tragzahlen dynamisch: 29,7 kN Tragzahlen statisch: 22,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 11000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,965 kN Schultermaß d1: 1,7 mm Breite C: 3,28 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
3,28 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,965 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
35 mm
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
17000
Schultermaß d1:
1,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,7 kN
Tragzahlen statisch:
22,8 kN
Weitere Suchbegriffe: 207-ZNR, 100207-ZNR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 34,46*
€ 44,45*
1
€ 3,19*
ab € 35,32*
€ 45,59*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 45,45*
€ 61,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,87*
€ 66,98*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 68,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 343,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.