Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021310 E/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021310 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21310 E/C3
EAN/GTIN:
     7316577650320
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 27 mm Referenzdrehzahl min-1: 5600 Schultermaß D1: 96,8 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 213.. Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,6 kN Tragzahlen statisch: 166 kN Tragzahlen dynamisch: 156 kN r min: 2 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 7500 Schultermaß d2: 71,6 mm Außendurchmesser D: 110 mm Bohrungskennzahl: 10 Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
27 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Schultermaß D1:
96,8 mm
Schultermaß d2:
71,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
166 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10021310 E/C3, 21310 E/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 50,61*
€ 61,74*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,51*
€ 61,75*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 71,81*
1 Tag
92
€ 4,90*
ab € 62,73*
€ 72,98*
3 Tage
92
€ 4,95*
ab € 65,65*
€ 75,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.914,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.