Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002202 E-2RS1TN9/GFJ SKF Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002202 E-2RS1TN9/GFJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2202 E-2RS1TN9/GFJ
EAN/GTIN:
     7316575224813
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm;Integrierte Dichtung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 14 mm Innendurchmesser d: 15 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
14 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, 1002202 E-2RS1TN9/GFJ, 2202 E-2RS1TN9/GFJ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,28*
€ 44,20*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 50,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,60*
€ 69,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 19 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 503,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.