Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002206 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002206 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2206 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620522
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß d2: 38,8 mm Innendurchmesser d: 30 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Schultermaß D1: 55 mm Referenzdrehzahl min-1: 22000 Tragzahlen dynamisch: 23,8 kN Tragzahlen statisch: 6,7 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,35 kN Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 20 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000 r min: 1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
22000
Schultermaß D1:
55 mm
Schultermaß d2:
38,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
23,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,7 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager lbbr30, führungslager, skf führungslager, 2206 ETN9, 1002206 ETN9
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 14,55*
€ 20,00*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,01*
1 Tag
157
1
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 22,79*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 22,79*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2206-TVH
ab € 13,75*
Ähnlich
SNR
2206
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.