Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002209 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002209 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2209 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576620553
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 09 Bohrungsform: kegelig Schultermaß D1: 74,6 mm Spannhülse: H309 r min: 1,1 mm zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Pendelkugellager Referenzdrehzahl min-1: 15000 Tragzahlen dynamisch: 32,5 kN Tragzahlen statisch: 10,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,54 kN Innendurchmesser Hülse d1: 40 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 23 mm Grenzdrehzahl min-1: 10000 Schultermaß d2: 55,3 mm Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
45 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
15000
Schultermaß D1:
74,6 mm
Schultermaß d2:
55,3 mm
Spannhülse:
H309
Tragzahlen dynamisch:
32,5 kN
Tragzahlen statisch:
10,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 2209 EKTN9, 1002209 EKTN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 29,81*
2 Tage
1
1
€ 8,90*
ab € 22,46*
€ 29,91*
Lager 8670
22
1
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 30,67*
2 Tage
111
1
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 37,65*
2 Tage
111
1
€ 7,90*
ab € 31,66*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
2209.K
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.