Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002214 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002214
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     7316576605741
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 14 Bohrungsform: zylindrisch Referenzdrehzahl min-1: 10000 Innendurchmesser d: 70 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 111 mm Schultermaß d2: 87,5 mm Tragzahlen dynamisch: 44,2 kN Tragzahlen statisch: 17 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,88 kN Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 31 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,88 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
10000
Schultermaß D1:
111 mm
Schultermaß d2:
87,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
44,2 kN
Tragzahlen statisch:
17 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 67,62*
2 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 58,33*
€ 67,62*
3 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 67,62*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 69,53*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 87,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 79,34* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 261,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
2214S
ab € 49,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.