Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022214 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022214 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22214 E
EAN/GTIN:
     7316576652356
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager skf
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Tragzahlen statisch: 228 kN Tragzahlen dynamisch: 208 kN r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 70 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 Schultermaß d2: 83 mm Außendurchmesser D: 125 mm Bauart: Pendelrollenlager Bohrungskennzahl: 14 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite B: 31 mm Baureihe: 222.. zöllig/metrisch: metrisch Referenzdrehzahl min-1: 5000 Schultermaß D1: 111 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
125 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
31 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5000
Schultermaß D1:
111 mm
Schultermaß d2:
83 mm
Tragzahlen dynamisch:
208 kN
Tragzahlen statisch:
228 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 10022214 E, 22214 E
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,41*
€ 51,35*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 86,54*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 70,80*
€ 88,65*
2 Tage
150
1
€ 4,90*
ab € 80,90*
€ 90,55*
2 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 80,42*
€ 90,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 13 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 677,80*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.