Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022216 E/C5 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022216 E/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22216 E/C5
EAN/GTIN:
     7316570516999
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 140 mm Breite B: 33 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Referenzdrehzahl min-1: 4300 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
80 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
4300
Weitere Suchbegriffe: 22216 E/C5, 10022216 E/C5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 160,72*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 181,83*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 258,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 363,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.