Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022228 CCK/C4W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022228 CCK/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22228 CCK/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576600197
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Spannhülse: H 3128 Breite Schmierbohrung: 6 mm Breite B: 68 mm Breite Schmiernut: 11,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 86,5 kN Tragzahlen statisch: 900 kN Tragzahlen dynamisch: 710 kN Referenzdrehzahl min-1: 2400 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 3200 Schultermaß d2: 166 mm Schultermaß D1: 216 mm Außendurchmesser D: 250 mm Innendurchmesser Hülse d1: 135 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
250 mm
Breite B:
68 mm
Breite Schmierbohrung:
6 mm
Breite Schmiernut:
11,1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
86,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
140 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
135 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Schultermaß D1:
216 mm
Schultermaß d2:
166 mm
Spannhülse:
H 3128
Tragzahlen dynamisch:
710 kN
Tragzahlen statisch:
900 kN
Weitere Suchbegriffe: 22228 CCK/C4W33, 10022228 CCK/C4W33
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,80*
€ 478,44*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 498,38*
€ 536,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,94*
€ 553,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 535,40*
€ 574,69*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,82*
€ 678,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,83*
€ 807,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,12*
€ 790,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,74*
€ 767,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,82*
€ 738,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080822
ab € 318,46*
Ähnlich
SNR
22228.EAKW33C4
ab € 299,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.