Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022312 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022312 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22312 E
EAN/GTIN:
     7316576653735
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 130 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Breite B: 46 mm Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 36,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5300 Innendurchmesser d: 60 mm Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Referenzdrehzahl min-1: 4000 Schultermaß D1: 110 mm Schultermaß d2: 77,9 mm Tragzahlen dynamisch: 310 kN Tragzahlen statisch: 335 kN r min: 2,1 mm zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
46 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
36,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Schultermaß D1:
110 mm
Schultermaß d2:
77,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
310 kN
Tragzahlen statisch:
335 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22312 E, 10022312 E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 109,61*
2 Tage
88
€ 4,95*
ab € 105,18*
€ 114,64*
1 Tag
88
€ 4,90*
ab € 105,22*
€ 115,61*
€ 3,19*
ab € 107,60*
€ 117,63*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 144,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,23*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.