Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022316 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022316 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316576654169
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite B: 58 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 54 kN Tragzahlen statisch: 540 kN Referenzdrehzahl min-1: 3000 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 Schultermaß D1: 143 mm Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser Hülse d1: 75 mm Spannhülse: H 2316 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 16 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 2316 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Tragzahlen dynamisch: 490 kN Schultermaß d2: 98,3 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 2316
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
58 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
80 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
75 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3000
Schultermaß D1:
143 mm
Schultermaß d2:
98,3 mm
Spannhülse:
H 2316
Tragzahlen dynamisch:
490 kN
Tragzahlen statisch:
540 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22316 EK/C3, 10022316 EK/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,40*
€ 155,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 155,32*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 187,72*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 172,91*
€ 187,72*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 206,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10067512
ab € 135,74*
Ähnlich
SNR
22316.EAKW33C3
ab € 127,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.