Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022322 E/C4 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022322 E/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22322 E/C4
EAN/GTIN:
     7316570970715
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 80 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen dynamisch: 950 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 110 mm Schultermaß d2: 143 mm Schultermaß D1: 204 mm Außendurchmesser D: 240 mm Tragzahlen statisch: 1120 kN Grenzdrehzahl min-1: 2800 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
80 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2800
Innendurchmesser d:
110 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
204 mm
Schultermaß d2:
143 mm
Tragzahlen dynamisch:
950 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
Weitere Suchbegriffe: 22322 E/C4, 10022322 E/C4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 499,68*
€ 564,12*
Frei Haus
ab € 522,53*
€ 573,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 526,43*
€ 576,57*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 563,06*
€ 614,05*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,33*
€ 743,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,97*
€ 885,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,82*
€ 829,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190064030040
ab € 353,12*
Ähnlich
SNR
22322.EAW33C4
ab € 353,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.