Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022322 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022322 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22322 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570827545
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite B: 80 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 100 kN Tragzahlen statisch: 1120 kN Referenzdrehzahl min-1: 2000 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 2800 Schultermaß D1: 204 mm Außendurchmesser D: 240 mm Innendurchmesser Hülse d1: 105 mm Spannhülse: H 2322 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 22 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 2322 G Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Tragzahlen dynamisch: 950 kN Schultermaß d2: 143 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 2322 G
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
240 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
22
Breite B:
80 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
100 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2800
Innendurchmesser d:
110 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
105 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2000
Schultermaß D1:
204 mm
Schultermaß d2:
143 mm
Spannhülse:
H 2322
Tragzahlen dynamisch:
950 kN
Tragzahlen statisch:
1120 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10022322 EK/C3, 22322 EK/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,65*
€ 498,47*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 462,21*
€ 498,65*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 464,78*
€ 503,15*
Frei Haus
ab € 475,86*
€ 512,25*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,04*
€ 602,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,04*
€ 646,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10070847
ab € 335,10*
Ähnlich
SNR
22322.EAKW33C3
ab € 309,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.