Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022330-2CS5/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022330-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22330-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316574278138
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 108 mm Grenzdrehzahl min-1: 520 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
320 mm
Breite B:
108 mm
Grenzdrehzahl min-1:
520
Innendurchmesser d:
150 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 22330-2CS5/VT143, 10022330-2CS5/VT143
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 1.833,11*
€ 1.981,22*
€ 4,95*
ab € 2.045,2885*
€ 2.156,6185*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.059,78*
€ 2.172,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.862,65*
€ 2.995,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,12*
€ 2.584,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.160,83*
€ 2.571,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,89*
€ 2.507,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,42*
€ 2.470,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,78*
€ 2.451,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.