Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022330-2CS5K/VT143 SKF Pendelrollenlager, abgedichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809873.jpg
0901d19680809873.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022330-2CS5K/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22330-2CS5K/VT143
EAN/GTIN:
     7316574278145
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 320 mm Breite B: 108 mm Grenzdrehzahl min-1: 520 Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
320 mm
Breite B:
108 mm
Grenzdrehzahl min-1:
520
Innendurchmesser d:
150 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Weitere Suchbegriffe: 10022330-2CS5K/VT143, 22330-2CS5K/VT143
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,17*
€ 1.888,15*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,58*
€ 1.972,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.872,95*
€ 3.021,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,46*
€ 2.347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,84*
€ 2.333,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,73*
€ 2.265,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,23*
€ 2.225,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,58*
€ 2.191,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.