Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022336 CCK/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022336 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22336 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576654701
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Spannhülse: H 2336 Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Breite Schmierbohrung: 12 mm Breite B: 126 mm Breite Schmiernut: 22,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 193 kN Tragzahlen statisch: 2450 kN Tragzahlen dynamisch: 2000 kN Referenzdrehzahl min-1: 1300 r min: 4 mm Innendurchmesser d: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 1700 Schultermaß d2: 224 mm Schultermaß D1: 317 mm Außendurchmesser D: 380 mm Innendurchmesser Hülse d1: 170 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
126 mm
Breite Schmierbohrung:
12 mm
Breite Schmiernut:
22,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
193 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1700
Innendurchmesser d:
180 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
170 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Schultermaß D1:
317 mm
Schultermaß d2:
224 mm
Spannhülse:
H 2336
Tragzahlen dynamisch:
2000 kN
Tragzahlen statisch:
2450 kN
Weitere Suchbegriffe: 22336 CCK/W33, 10022336 CCK/W33
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.371,47*
€ 1.466,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.370,10*
€ 1.466,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.700,95*
€ 1.800,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.776,51*
€ 1.877,39*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.217,59*
€ 2.330,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.330,15*
€ 2.772,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,62*
€ 2.757,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,89*
€ 2.688,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,49*
€ 2.649,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,59*
€ 2.638,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.