Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022348 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022348 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22348 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576654817
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 155 mm Breite Schmiernut: 22,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 290 kN Tragzahlen statisch: 4000 kN Tragzahlen dynamisch: 3100 kN Referenzdrehzahl min-1: 950 r min: 5 mm Innendurchmesser d: 240 mm Grenzdrehzahl min-1: 1300 Schultermaß d2: 303 mm Schultermaß D1: 423 mm Außendurchmesser D: 500 mm Breite Schmierbohrung: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
500 mm
Breite B:
155 mm
Breite Schmierbohrung:
12 mm
Breite Schmiernut:
22,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
290 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1300
Innendurchmesser d:
240 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
950
Schultermaß D1:
423 mm
Schultermaß d2:
303 mm
Tragzahlen dynamisch:
3100 kN
Tragzahlen statisch:
4000 kN
Weitere Suchbegriffe: 10022348 CC/W33, 22348 CC/W33
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,18*
€ 3.620,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.528,65*
€ 3.637,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.654,72*
€ 3.764,70*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.893,12*
€ 4.004,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.822,44*
€ 4.937,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.937,17*
€ 5.875,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.910,63*
€ 5.843,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.840,62*
€ 5.760,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.822,44*
€ 5.738,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.