Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023028 CCK/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023028 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23028 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576655012
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 53 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 68 kN Tragzahlen statisch: 680 kN Tragzahlen dynamisch: 465 kN Referenzdrehzahl min-1: 2600 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 140 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400 Schultermaß d2: 158 mm Schultermaß D1: 190 mm Außendurchmesser D: 210 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 230.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 28 Abziehhülse: AHX 3028 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 135 mm Spannhülse: H 3028 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 3028
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
210 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
230..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
28
Breite B:
53 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
68 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
140 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
135 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Schultermaß D1:
190 mm
Schultermaß d2:
158 mm
Spannhülse:
H 3028
Tragzahlen dynamisch:
465 kN
Tragzahlen statisch:
680 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23028 CCK/W33, 10023028 CCK/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 315,24*
€ 338,15*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 316,24*
€ 338,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 353,62*
€ 391,02*
1
Frei Haus
ab € 375,65*
€ 400,96*
Lager 8670
10
1
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 455,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,78*
€ 417,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.