Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023056 CC/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023056 CC/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23056 CC/C5W33
EAN/GTIN:
     7316571066707
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 420 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 106 mm Innendurchmesser d: 280 mm Grenzdrehzahl min-1: 1600 Referenzdrehzahl min-1: 1300 Lagerluft Kennzeichen: C5
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
106 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1600
Innendurchmesser d:
280 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Weitere Suchbegriffe: 10023056 CC/C5W33, 23056 CC/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.915,21*
€ 2.093,75*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.085,25*
€ 2.206,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.217,00*
€ 3.354,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,64*
€ 2.625,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,40*
€ 2.611,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,12*
€ 2.541,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,32*
€ 2.502,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,25*
€ 2.481,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.