Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023056 CCK/C5W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023056 CCK/C5W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23056 CCK/C5W33
EAN/GTIN:
     7316570647976
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Grenzdrehzahl min-1: 1600 Referenzdrehzahl min-1: 1300 Lagerluft Kennzeichen: C5 Innendurchmesser d: 280 mm Außendurchmesser D: 420 mm Breite B: 106 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
420 mm
Breite B:
106 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1600
Innendurchmesser d:
280 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C5
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Weitere Suchbegriffe: 10023056 CCK/C5W33, 23056 CCK/C5W33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,50*
€ 2.088,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,93*
€ 2.201,39*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.213,60*
€ 3.348,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,39*
€ 2.619,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,58*
€ 2.605,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,34*
€ 2.538,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,69*
€ 2.501,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,93*
€ 2.479,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.