Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002306 K SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002306 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2306 K
EAN/GTIN:
     7316570286748
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 27 mm Breite C: 27 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
27 mm
Breite C:
27 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 39,87*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 30,55*
€ 40,06*
5 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 33,70*
€ 43,00*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 37,00*
€ 46,84*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 62,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 313,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.259,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.